Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6116N Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01145455
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145455
EAN/GTIN:
     3760171418468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-prüfgerät chauvin arnoux
Beschreibung
Das C.A 6116N ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100,FD C 16-600 etc.). Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät. Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.

Ergonomie
Das robuste und kompakte C.A 6116N zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahme aus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt.Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das C.A 6116N ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können.

Messungen...
Die gute Leistungsfähigkeit des C.A 6116N bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen – auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Ferner ermöglicht das C.A 6116 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.
Das C.A 6116N wurde in Frankreich unter Anwendung von Ökodesign-Verfahren entwickelt und hergestellt.

Ergebnisanalyse
Die mit dem C.A 6116N vorgenommenen Messungen können mit der universellen DataView® Auswertungssoftware verarbeitet werden. DataView® erkennt bei Verbindung mit einem PC automatisch das Gerät und startet das entsprechende Menü. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie die Konfigurationsfunktionen können über eine Baumstruktur direkt abgerufen werden.
Es stehen mehrere vordefinierte Berichtsmodelle zur Verfügung, die den Normanforderungen entsprechen.
Zudem kann der Anwender bei Bedarf eigene Modelle erstellen.
Das serienmäßig installierte Softwareprogramm ICT ermöglicht eine vereinfachte und rasche Analyse der gespeicherten Messungen und ist mit folgenden Funktionen bestückt: Datenabruf, Parametereinstellung des Geräts, personalisierte Einrichtung von Messreihen mit Übertragung von Berichten auf das Gerät und Berichtbearbeitung.

Zubehör
Lieferung in Transporttasche mit zahlreichem Zubehör, serienmäßig mit Hand-Trageschlaufe und mit Umhängegurt für freies Arbeiten mit den Händen.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
graphisch
Niederohmmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Erdungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Drehfeldprüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, c.a6116N, ca6116N, c.a.6116N, c.a 6116N, ca 6116N, anlagentester, anlagenprüfer, din vde 0100, vde 0100 messgerät, vde 0100 prüfung, installationsmessgerät vde 0100, messgerät vde 0100, vde installationstester, vde 0100 tester, vde messgerät, installationsprüfung, anlagenprüfung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.479,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,44*
€ 2.000,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,55*
€ 1.978,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,07*
€ 1.901,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,96*
€ 1.793,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,11*
€ 1.760,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295094
ab € 81,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296024
ab € 175,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296047
ab € 235,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295398
ab € 53,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295393
ab € 51,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102094
ab € 33,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 667,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298082
ab € 91,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102130
ab € 86,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102129
ab € 189,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101922
ab € 35,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101921
ab € 16,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 156,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.