Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17160005021 Farbe auf Wasserbasis Gelb 50 ml Behälter 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 17160005021 Farbe auf Wasserbasis Gelb 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu 17160005021 Farbe auf Wasserbasis Gelb 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101287494
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17160005021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Gelb
Behälterkapazität
50 ml
Produktform
Behälter
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbcode
021
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Stoff, Textil
Waschbar
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
17160005013
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu
17160005031
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
4007751055897
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751009173
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005051
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu
17160005052
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005062
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
4007751055934
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
17160005070
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu
17160005073
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu
4007751147745
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu
17160005014
ab € 2,59*
Sonstiges
Marabu
17160005232
ab € 2,56*
Sonstiges
Marabu
17160005078
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu
17160005236
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.