Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Artikel
Marabu 17160005045 Textilfarbe 50 ml 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63027597
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751009173
EAN/GTIN:
4007751009173
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
045
Waschbar
Ja
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
stoffmalfarben dunkelbraun 50ml
,
stoff malfarben
,
stoffmalfarben marabu
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 17160005013 Farbe auf Wasserbasis Orange 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005013
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu 17160005021 Farbe auf Wasserbasis Gelb 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005021
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu 17160005031 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 50 ml
Marabu
17160005031
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu 17160005035 Textilfarbe 50 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751055897
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu 17160005051 Farbe auf Wasserbasis Violett 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005051
ab € 2,29*
Sonstiges
Marabu 17160005052 Farbe auf Wasserbasis Blau 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005052
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu 17160005062 Farbe auf Wasserbasis Grün 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005062
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu 17160005068 Textilfarbe 50 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751055934
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu 17160005070 Farbe auf Wasserbasis Weiß 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005070
ab € 2,25*
Sonstiges
Marabu 17160005073 Farbe auf Wasserbasis Schwarz 50 ml Behälter 1 Stück(e)
Marabu
17160005073
ab € 2,24*
Sonstiges
Marabu 17160005091 Textilfarbe 50 ml 1 Stück(e)
Marabu
4007751147745
ab € 2,23*
Sonstiges
Marabu Stoffmalfarbe "Textil", magenta, 50 ml (57202596)
Marabu
17160005014
ab € 2,59*
Sonstiges
Marabu Stoffmalfarbe "Textil", rot, 50 ml (57202601)
Marabu
17160005232
ab € 2,56*
Sonstiges
Marabu Stoffmalfarbe Textil, 50 ml, grau 078 (57202388)
Marabu
17160005078
ab € 2,26*
Sonstiges
Marabu Textilfarbe "Textil", hellrosa, 50 ml (57202162)
Marabu
17160005236
ab € 2,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen