Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101789174
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0081
EAN/GTIN:
     4052792068092
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Dieses leistungsstarke Cat.7-Kabel mit PE-Außenmantel ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
115 mm
Außendurchmesser
8.6 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.