Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS30-41075 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711612
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-41075
EAN/GTIN:
     4017538140111
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel 3 meter
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter
übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen.

Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die viel
längere Übertragungsstrecke die erreicht werden kann, da Lichtsignale
viel unempfindlicher gegenüber elektrischen Störsignalen sind.
Des Weiteren sind Hybridkabel leichter und haben einen
geringeren Kabeldurchmesser im Vergleich zu reinen Kupferleitungen
(bei vergleichbarer Länge).

USB-C erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist der Standard auf dem
sich die Hersteller tragbarer elektronischer Geräte abgestimmt haben.
Neben Tablets und Smartphones, wird USB-C auch als
Ladeschnittstelle bei Workstations eingesetzt.

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ist auf kurze Strecken begrenzt.
Mit dem Hybridkabel sind nun größere Entfernungen möglich.
Durch seine kompakte Steckerbauform und dem flexiblen Kabel ist
es hervorragend für VR-Anwendungen geeignet.

Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt
Schnellladefähigkeit (PD) oder die Datenübertragung von 10 Gbit/s
(SuperSpeed USB 10Gbps).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

Nicht geeignet für Dockingstationen mit Videounterstützung,
da der DP-Alternatemode zur Übertragung von Bildsignalen nicht unterstützt wird.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kontaktmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kabeltyp
Rundkabel
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Biegeradius (min.)
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-41045
ab € 54,71*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-41055
ab € 58,59*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS30-41275
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.