| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-108711614 Herst.-Nr.: BS30-41275 EAN/GTIN: 4017538140104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--USB Anschlusskabel, Optisches USB-C Kabel, 3.2, 10Gbps, PD, 7,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die viel längere Übertragungsstrecke die erreicht werden kann, da Lichtsignale viel unempfindlicher gegenüber elektrischen Störsignalen sind. Des Weiteren sind Hybridkabel leichter und haben einen geringeren Kabeldurchmesser im Vergleich zu reinen Kupferleitungen (bei vergleichbarer Länge). USB-C erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist der Standard auf dem sich die Hersteller tragbarer elektronischer Geräte abgestimmt haben. Neben Tablets und Smartphones, wird USB-C auch als Ladeschnittstelle bei Workstations eingesetzt. USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ist auf kurze Strecken begrenzt. Mit dem Hybridkabel sind nun größere Entfernungen möglich. Durch seine kompakte Steckerbauform und dem flexiblen Kabel ist es hervorragend für VR-Anwendungen geeignet. Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt Schnellladefähigkeit (PD) oder die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps). Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller. Nicht geeignet für Dockingstationen mit Videounterstützung, da der DP-Alternatemode zur Übertragung von Bildsignalen nicht unterstützt wird. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Energie | Eingangsspannung | 20 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |