| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110133044 Herst.-Nr.: 4031301050254 EAN/GTIN: 4031301050254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | teXXor Warnschutz T-Shirt HOOGE Das zertifizierte Warnschutz-T-Shirt HOOGE ist dank der dehnbaren Reflexstreifen und dem weichen Gewebe sehr angenehm zu tragen und macht jede Bewegung mit. Kein kratzendes Etikett stört im Nacken. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau, Orange | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | M | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 180 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 25 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 75 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Hemd, Warnschutzhemd, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-hemd orange, warnschutz hemd, warnschutz t-shirt 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |