| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110133861 Herst.-Nr.: 4031301050186 EAN/GTIN: 4031301050186 |
| |
|
| | |
| teXXor Warnschutz T-Shirt HOOGE Das zertifizierte Warnschutz-T-Shirt HOOGE ist dank der dehnbaren Reflexstreifen und dem weichen Gewebe sehr angenehm zu tragen und macht jede Bewegung mit. Kein kratzendes Etikett stört im Nacken. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Grau, Gelb | | Größe (S/M/L) | L | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | China | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 180 g/m² | | Baumwollanteil | 25 % | | Polyester-Anteil | 75 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Hemd, Warnschutzhemd, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt |
| | |
| |