Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA10A-DB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA10A-DB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell EDA10A-DB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112181256
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA10A-DB-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA10A-11BE94N21RK
ab € 781,59*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-00BE91N21RK
ab € 750,64*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-11BE64N21RK
ab € 749,63*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-00BE61N21RK
ab € 709,86*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-2
ab € 229,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.