Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-112181258
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA10A-00BE91N21RK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
SM4350-AC
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Honeywell Tablet
,
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet android 10"
,
barcode scanner
,
honeywell barcode scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 722,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,19*
€ 936,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,30*
€ 930,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,90*
€ 920,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,88*
€ 901,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,13*
€ 859,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 9000186KEYBRD Ersatzteil für tragbare Computer
Honeywell
9000186KEYBRD
ab € 458,20*
Zubehör
Honeywell EDA10A Booted and Non-Booted Display Dock Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA10A-DB-0
ab € 222,66*
Zubehör
Honeywell EDA10A-BAT Zubehör für tragbare Computer Akku
Honeywell
EDA10A-BAT
ab € 51,71*
Zubehör
Honeywell EDA10A-DB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA10A-DB-2
ab € 232,78*
Zubehör
Honeywell EDA10A-DB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA10A-DB-3
ab € 231,72*
Zubehör
Honeywell EDA10A-QBC-2 Zubehör für tragbare Computer Ladestation
Honeywell
EDA10A-QBC-2
ab € 209,50*
Zubehör
Honeywell EDA10A-QBC-3 Zubehör für tragbare Computer Ladestation
Honeywell
EDA10A-QBC-3
ab € 208,86*
Zubehör
Honeywell EDA10A-RB-0 Tablet-Schutzhülle 12,7 cm (5") Stoßfänger Schwarz
Honeywell
EDA10A-RB-0
ab € 18,43*
Zubehör
Honeywell EDA10A-SC-R Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell
EDA10A-SC-R
ab € 106,15*
Zubehör
Honeywell Schultergurt für Tablet
Honeywell
EDA10A-SS-1PK
ab € 11,86*
Zubehör
Honeywell Screen protectors kit für Tablet
Honeywell
EDA10A-SP-1PK
ab € 70,39*
Zubehör
Honeywell Stylus für Tablet
Honeywell
EDA10A-STL-1PKC
ab € 3,76*
Zubehör
Honeywell SVCEDA10-SG3N Garantieverlängerung
Honeywell
SVCEDA10-SG3N
ab € 105,19*
Zubehör
Honeywell Tablet PC Handriemen
Honeywell
EDA10A-HS-1PK
ab € 35,21*
Zubehör
Brodit Aktive Halterung - ("712391")
Brodit
712391
ab € 148,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen