Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, Simplex, Cca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Verlegekabel Cat7a S/FTP tw.Pair 500m gelb AWG22/1 (Speditionsversand)
DIGITUS Verlegekabel Cat7a S/FTP tw.Pair 500m gelb AWG22/1 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120623830
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1744-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032441670
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1500 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE, PoE+, Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Cca

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
35000 g
Verpackungsvolumen
105.875 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
D
Kabelbrandklasse
Cca
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
22/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1500 MHz
Biegeradius (min.)
8 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Zertifizierung
CPR class Cca
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.