Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VM45 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar
Bimar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120771427
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VM45
EAN/GTIN:
     8016117023124
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
bimar wandlüfter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Lüfterdurchmesser
370 mm
Oszillationsrange
180 °
Steuerung
Tasten, Remote
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Nachtmodus
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anzahl der Modi
3
Breeze-Funktion
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.