Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00126875 Mauspad Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121234683
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Für eine reibungslose Maussteuerung und punktgenaue Präzision.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
213 mm
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,26*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,77*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,58*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,66*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,06*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00126877
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.