Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 351012 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A7 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller LUXE, DIN A7 hoch, gerade (71700457)
EUROPEL Tischaufsteller LUXE, DIN A7 hoch, gerade (71700457)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121340235
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     351012
EAN/GTIN:
     8713931310125
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A7
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
351010
ab € 12,93*
Sonstiges
Europel
351011
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.