Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 351011 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A6 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Tischaufsteller LUXE, DIN A6 hoch, gerade (71700456)
EUROPEL Tischaufsteller LUXE, DIN A6 hoch, gerade (71700456)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121377453
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     351011
EAN/GTIN:
     8713931310118
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A6
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
351010
ab € 12,91*
Sonstiges
Europel
351012
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.