| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-15945159 Herst.-Nr.: USBAB5B EAN/GTIN: 5711045495656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 120 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 275 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 26 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 128 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |