Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB2 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB2 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Weiß
Microconnect USBAB2 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3263807
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB2
EAN/GTIN:
     5705965857410
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
62 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belkin
F3U133-B06
ab € 6,23*
Zubehör
MicroConnect
USBAB01B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB03B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB05B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB1B
ab € 1,25*
Zubehör
MicroConnect
USBAB2B
ab € 1,25*
Zubehör
MicroConnect
USBAB3B
ab € 2,05*
Zubehör
MicroConnect
USBAB5B
ab € 2,58*
Zubehör
Sandberg
502-78
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.