Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 m USB 2.0 A/B-Kabel – schwarz (9,8 ft)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3 m USB 2.0 A/B-Kabel – schwarz (9,8 ft)
C2G 3 m USB 2.0 A/B-Kabel – schwarz (9,8 ft)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1659302
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     28103
EAN/GTIN:
     757120281030
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mb/s und kann einfach an jedes USB-Gerät angeschlossen werden. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
NDAA 889 Prop 65 REACH ROHS TSCA
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.