Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel
C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel
C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel
C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel
C2G 3m Ultima USB 2.0 A auf Mini-B-kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29844703
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     89652
EAN/GTIN:
     757120896524
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Das Ultima USB-Kabel verbessert das Aussehen, die Qualität und den Wert des Kabels, das speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Einfaches Plug &Play für USB-Geräte mit dem Mini-B-Port; dieses Kabel bietet Datenübertragungen in hoher Geschwindigkeit bis zu 480 Mb/s. Zwei 24 AWG und zwei 28 AWG Hochleistungs-Stromdrähte versorgen Ihr USB-Gerät mit dem richtigen Strom. Duale Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten.

Das schmale Design der vergossenen Anschlüsse gibt ihnen einen guten Griff. Die Metallanschlussabschirmung trägt dazu bei, die FCC-Anforderungen in Bezug auf die EMI/RFI-Interferenz zu erfüllen und eine an den Anschluss angelötete Hülle und das Kabelgeflecht bieten eine durchgehende Abschirmungslösung für einen rauschfreien Anschluss.

24 Karat vergoldete Stecker bieten maximale Korrosionsbeständigkeit für eine fehlerfreie Datenübertragung. Der kohlegraue Kabelmantel passt nicht nur zu Ihrem Gehäuse, sondern verschwindet auch hinter Ihrem Schreibtisch, sodass dieser sauber und aufgeräumt aussieht. Und schließlich wird die Installation durch einen ultra-flexiblen Mantel vereinfacht.

- Ein ultra-premium Hochleistungskabel zum Anschluss eines USB-Mini-B-Geräts an den USB-Port vom USB-Hub, PC oder Mac®
- 24 Karat vergoldete Stecker bieten maximale Korrosionsbeständigkeit
- Dieses Kabel liefert Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen mit bis zu 480 Mb/s.
- Zwei 24 AWG und zwei 28 AWG Hochleistungs-Stromdrähte versorgen Ihr USB-Gerät mit dem richtigen Strom.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
308 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
27364
ab € 6,74*
Zubehör
C2G
81656
ab € 24,87*
Zubehör
C2G
52107
ab € 7,63*
Zubehör
C2G
28106
ab € 6,95*
Zubehör
C2G
28102
ab € 2,75*
Zubehör
C2G
81681
ab € 6,01*
Zubehör
C2G
28103
ab € 8,54*
Zubehör
C2G
81682
ab € 14,15*
Zubehör
C2G
87395
ab € 8,95*
Zubehör
C2G
81565
ab € 6,10*
Zubehör
C2G
81566
ab € 6,96*
Zubehör
C2G
81665
ab € 23,28*
Zubehör
C2G
81704
ab € 8,46*
Zubehör
C2G
81705
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.