Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
C2G 2 m Kabel USB 2.0 A-Stecker auf A-Stecker – Schwarz (6,6 ft)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1659305
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     28106
EAN/GTIN:
     757120281061
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 2m a stecker auf ...
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mb/s und kann einfach an jedes USB-Gerät angeschlossen werden. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie: Dieses Kabel ist nicht für die Verbindung von zwei Computern oder den Anschluss eines USB-Hubs zwischen zwei Computern geeignet. Dies könnte irreparable Schäden an Ihren Computern verursachen.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
NDAA 889 Prop 65 REACH ROHS TSCA
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.