Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 2m USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19622666
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83371
EAN/GTIN:
     4043619833719
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83378
ab € 3,11*
Zubehör
Delock
83376
ab € 3,85*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,93*
Zubehör
Delock
83384
ab € 4,78*
Zubehör
Delock
83377
ab € 10,13*
Zubehör
Delock
83385
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.