Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - B m/m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19667196
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83360
EAN/GTIN:
     4043619833603
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,55*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,75*
Zubehör
Delock
83385
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.