Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
C2G DisplayPort M / DVI M 1.0m 1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23129163
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84328
EAN/GTIN:
     757120843283
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.