Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81705 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81705 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81705 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81705 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81705 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24916828
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81705
EAN/GTIN:
     757120817055
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf b stecker 2...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
144 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,71*
Zubehör
C2G
81704
ab € 8,46*
Zubehör
C2G
81706
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.