| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-2557687 Herst.-Nr.: 52107 EAN/GTIN: 757120521075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie nur ein wenig mehr Abstand benötigen, verlängert dieses Kabel die Reichweite Ihres vorhandenen USB-A/B-Kabels. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren, um eine fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten. Kompatibel mit USB 2.0 Kompatibel mit PC und Mac[R]. Bitte beachten Sie: Nicht für die Verwendung über eine Gesamtlänge von 5 Metern hinaus geeignet. Für größere Längen oder leistungsstarke Geräte verwenden Sie bitte das aktive Verlängerungskabel #39978, 5 m USB-A-Stecker auf A-Buchse. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |