Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 680-33 Selbstklebende Fahne 50 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M 680-33 Selbstklebende Fahne 50 Blätter
3M 680-33 Selbstklebende Fahne 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26681685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-33
EAN/GTIN:
     53134375398553
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Länge (mm)
43.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
50 Blätter
Spender enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,0508* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
680-31
ab € 2,09*
Ähnlich
3M
686L-PGO
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.