| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-28538037 Herst.-Nr.: BS77191 EAN/GTIN: 4017538042071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschlüsse: USB A Stecker - USB Micro B-Stecker - Haube: vergossen - Aufbau Schirmung: Alu Foil single 0,025mm - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24 - Adern Material: Kupfer verzinnt - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vernickelt - Farbe Stecker: blau - Farbe Kabel: blau - USB Standart: USB3.0
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28/24 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |