Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77193 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77193 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
shiverpeaks BS77193 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28538038
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77193
EAN/GTIN:
     4017538042118
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB Micro B-Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Foil single 0,025mm
    - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24
    - Adern Material: Kupfer verzinnt
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker: blau
    - Farbe Kabel: blau
    - USB Standart: USB3.0
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77190
ab € 2,74*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77191
ab € 2,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77192
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.