Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM191813 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM191813 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz
Microconnect HDM191813 Videokabel-Adapter 3 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3267676
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM191813
EAN/GTIN:
     5705965855706
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
158 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
58 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.