Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM1918115 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM1918115 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz
Microconnect HDM1918115 Videokabel-Adapter 15 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3267776
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM1918115
EAN/GTIN:
     5705965904855
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1042 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.