Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter 062 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textil Painter 062 Grün
Marabu Textil Painter 062 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34756930
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     8705835
EAN/GTIN:
     4007751095350
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gehäuseform
Röhre
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
2 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
8709988
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705830
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705840
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
11703019
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705842
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
4007751095312
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
11703031
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705833
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705844
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705834
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu
8705846
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
011603073
ab € 1,43*
Sonstiges
Marabu
11703073
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705838
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705849
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.