Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil Painter 029 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Textil Painter 029 Beige
Marabu Textil Painter 029 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39191274
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751095312
EAN/GTIN:
     4007751095312
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Beige
Produktfarbe
Beige, Gelb
Gehäuseform
Röhre
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
2 mm
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
8709988
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705830
ab € 1,43*
Sonstiges
Marabu
8705840
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
11703019
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705842
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
11703031
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705833
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu
8705844
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705834
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu
8705835
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705846
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
011603073
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
11703073
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu
8705838
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu
8705849
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.