Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige
C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige
C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige
C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige
C2G 81665 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3488051
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81665
EAN/GTIN:
     757120816652
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Beige
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.