Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36194 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36194 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36194 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36194 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40679576
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36194
EAN/GTIN:
     4002888361941
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.