Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85312 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85312 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
DeLOCK 85312 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
DeLOCK 85312 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44503090
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85312
EAN/GTIN:
     4043619853120
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine Displayport Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.