| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-59134385 Herst.-Nr.: K5564SW.5 EAN/GTIN: 4049759143145 |
| |
|
| | |
| ARTIKELINFORMATIONEN
- Schirmung: Folie + Geflecht - Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC - Vergoldete Stecker und Kontakte, DVI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz - Pin 20: DP_PWR nicht verbunden - DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => DVI-D 24+1 Ausgabegerät - Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi 24+1 |
| | |
| |