Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 9131 USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 9131 USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz
OEHLBACH 9131 USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7044027
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9131
EAN/GTIN:
     4003635091319
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hochwertige Verbindung eines PC mit einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, Scanner) mit USB-B Schnittstelle. Durch versilberte Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24 kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Datenübertragungs-Sicherheit erzielt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.