Extrem schnell, besonders stabil, maximal kompatibel: Egal, ob Kopfhorer, Smartphone, Tablet oder Power Pack, dieses Schnellladekabel versorgt alle Gerate mit USB-C-Anschluss in Hochstgeschwindigke...
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C®, 3.2 Gen 2, Pro, Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel,...
USB A-A Kabel--USB-A Verbindungskabel, 3.2 Gen 2, Pro Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verh...
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhi...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Einfacher Zugriff von zwei PCs auf ein USB-Gerät mit diesem praktischen USB-Switch Der Manhattan 2-Port USB 2.0-Umschalter ermöglicht das komfortable Teilen eines USB-Peripheriegeräts zwischen zwei...
Dieses SCHWAIGER® USB 2.0 Anschlusskabel ist für eine Verbindung von einem Computer zu einem anderen Gerät, z.B. externe Festplatte oder Drucker, mit einem USB 2.0 Standard-B Anschluss konzipiert. ...