Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 8 | 7 | 6s | 6 | SE 2020 | Standard Fit
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-0107
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2684
EAN/GTIN:
     5711724026843
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines iPhones verlässlich geschützt vor Schäden, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.


Die spezielle Beschichtung des Displayschutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt darüber hinaus antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ lässt sich schnell und einfach installieren. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.


Das Standard Fit-Displayschutzglas deckt den aktiven Teil Deines Displays ab. Der Umwelt zuliebe wird es in einer FSC®-zertifizierten Verpackung geliefert, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
128.62 x 58.67 mm
Dicke
0.66 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
52 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 6, Apple - iPhone 6s, Apple - iPhone 7, Apple - iPhone 8, Apple - iPhone SE 2020, Apple - iPhone SE 2022
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,89*
€ 12,54*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 14,76*
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 12,73*
€ 17,70*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.