Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
StarTech.com Digitaler Kundenstopper - Schwarz - Verriegelung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77943581
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DSIGNAGESTND
EAN/GTIN:
     0065030888219
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Multimedia Display | Stahl | Für 45 " bis 55" Bildschirme

Der Digital-Signage-Standfuß bietet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Kommunikation mit Kunden. Mit seinem schlanken und robusten Design bietet das Gehäuse für digitale Terminals eine sichere Halterung für einen maximal 80 kg schweren Fernseher zwischen 45 Zoll (114 cm) und 55 Zoll (139 cm), der Passanten anzieht und fesselt.  

Robuste Konstruktion 

Die Digital-Signage-Halterung ist mit ihrer robusten Konstruktion ideal für den kommerziellen Einsatz in Umgebungen wie Messen und Einzelhandelsgeschäften geeignet. Während viele digitale Werbeterminals über ein integriertes Display verfügen, können Sie mit dem LCD-Werbestandfuß ein vorhandenes Display oder ein anderes Gerät Ihrer Wahl für einen neuen Verwendungszweck einsetzen. Die integrierte Kabelführung hält Ihre Kabel sauber geordnet und außer Sichtweite. Das Gehäuse für digitale Terminals verfügt über einen abschließbaren Schrank, in dem Sie Ihren Computer, Media Player oder Video Extender unterbringen können. 

Einfache Montage 

Der flache TV-Standfuß verfügt über einen stabilen Sockel, der dem Display große Stabilität verleiht, sodass er sich ideal für den Einsatz in belebten Bereichen eignet. Der Sockel des Touchscreen-Terminals ist darauf ausgelegt, mit dem Boden verschraubt zu werden, und ist daher stabiler als freistehende Bildschirmterminals.  

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985    

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.    

Das Modell DSIGNAGESTND wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Das integrierte Gehäuse mit Schloss schützt Ihre Videogeräte vor Diebstahl und unbefugten Eingriffen
- Robuste TV-Halterung aus Stahl mit einer Tragkraft von bis zu 80 kg
- Einfache Einrichtung mit VESA-konformen Fernsehern dank des Befestigungskonzepts mit Haken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1500 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
44100 g
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Feststehender Flachbildschirm-Bodenständer
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE, REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
1452 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
960 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
40100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
45 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
32
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,26*
€ 1.103,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,13*
€ 1.102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,89*
€ 1.094,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,03*
€ 1.086,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,57*
€ 1.074,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.