Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT-C-Stopper 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78604500
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2227
EAN/GTIN:
     4250058522276
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
BrackIT-C-Stopper Der BrackIT-C-Stopper ist ein mobiles Standsystem in außergewöhnlicher Staffelei-Optik, welcher optimal als digitaler Kundenstopper eingesetzt werden kann. Es eignet sich für Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 32 - 55“ | 81 - 140 cm. Die inkludierte VESA-Aufnahme kann bis max. VESA 400 x 600 mm bestückt werden und verfügt über eine Aushängesicherung. Die Montage des Bildschirms kann wahlweise in Portrait- oder Landscape-Ausrichtung erfolgen. Der verbaute Bildschirm kann bis maximal 15° geneigt werden, was einen optimal einstellbaren Blickwinkel ermöglicht und im Besonderen die Werbewirksamkeit beim Kunden bzw. Interessenten steigert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
562 mm
Tiefe
534 mm
Höhe
1270 mm
Gewicht
12500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.