Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85180004
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     303512
EAN/GTIN:
     4024397372331
Suchbegriffe:
Tischventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
DESK2PROTECT SL; CasaFan Safeline Hochleistungs-Tisch-/Überbauventilator für gewerblichen Einsatz, 43 W, 220-240 V~50 Hz, Schutzkorb 350 mm, Schutzart IP44, 2.420 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß Stahl mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe weiß, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, vertikale Neigung von 130° einstellbar, stabile Ausführung mit Tragegriff, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
5100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1360 RPM
Lüfterdurchmesser
303 mm
Luftstrom
2250 m³/h
Kippwinkel
130 °
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Kabellänge
2.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.