Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Bimar VM44 Ventilator Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93409521
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VM44
EAN/GTIN:
     8016117022448
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
bimar wandlüfter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
1920 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Wand
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Lüfterdurchmesser
400 mm
Oszillationsrange
90 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Schutzgitter
Ja
Nachtmodus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.