Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0058 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96878765
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0058
EAN/GTIN:
     4052792065046
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 2,25-facher Vergrößerung (5 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Mit dem verstellbaren Arm können Sie die Linse an jede beliebige Stelle schieben, so dass Sie beide Hände zum Arbeiten oder Lesen frei haben.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.8 W
Spannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
545 mm
Kabellänge
1.6 m
Gewicht
2600 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Drehen
Ja
Merkmale
Vergrößerung
2.25 x
Anzahl der Linsen
1
Objektivmaterial
Glas
Objektivdurchmesser
127 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte 2,25 fach
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.