Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 2,25-facher Vergrößerung (5 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erk...
LED-Lupe mit Kamera-Inspektionssystem, LE-HDWWE5D, ideal-tek LE-HDWWE5D.IT kombiniert eine Lupenleuchte mit einem Kamera-Inspektionssystem, das die direkte Bildbetrachtung auf einem HDMI-Monitor un...
Lupenleuchte, E25500, Daylight Die Omega 3.5 ist eine kompakte und leichte Lupenleuchte mit einer 9 cm langen Acryllinse, die eine 5 Dioptrien (2,25-fache) Vergrößerung bietet. Die hellen Tageslich...
LED Lupenleuchte Anwendung Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle. Ausführung • helle Beleuchtung durch 90 ultra bright SMD-LEDs • segmentierte Schaltung der LEDs in 2 Stufen • g...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | AC4076 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
TOOLCRAFT TO-7447437 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x,2.25 x Lupenleuchte 127 mm 3D 1.75 x 820 Im, Dimmbar inkl. Ersatzlinse Ø 127 mm Vergrößerung 1,75-fach Lichtfarbe 3500 K bis 650 0K...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | EL0211 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
LED-Ring-Lupenleuchte mit Gelenkarm, IP 20 5 Dioptrien, 100-240 V/50-60 Hz | TP0572 LED-Ring-Lupenleuchte mit 360 mm Flexarm 5 Dioptrien, 2,25-fache Vergrößerung, inkl. Aufschraubsockel und 21 LED ...
Genaues Arbeiten Die Lupenleuchte ermöglicht durch die 5 Zoll große und 3 Dioptrien starke Lupe genaustes Arbeiten egal in welchem Einsatzgebie. Zudem erspart die Vergrößerung Ihren Augen unnötige ...