Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Lindy 43345 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 30 m USB A 2 x USB A Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     1817-226901
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43345
EAN/GTIN:
     4002888433457
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Universalkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis  5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander angeschlossen werden bis zu einer Länge von 300m . Außerdem ist eine Kombination mit der 30m-Version No. 43345 möglich.

Das Kabel ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen z.B. im Kabelkanal geeignet. Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Dieses optische USB 3.0 Kabel ist kompatibel mit 4K USB 3.1/3.0 Webcams und Videokonferenzsystemen und kann zur Signalverlängerung verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Kabel Typ A zur Stromversorgung.

Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt abwärts kompatibel ist mit USB 2.0 bzw. USB 1.1.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Blau, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
30 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 201,09*
€ 230,24*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,34*
€ 231,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 205,47*
€ 234,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 209,83*
€ 240,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 211,70*
€ 242,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,86*
€ 271,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.