Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3063 Druckbleistift 0,7 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3063 Druckbleistift 0,7 mm HB
Soennecken 3063 Druckbleistift 0,7 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208062
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift

Druckbleistifte mit farbigen Ringen zur Unterscheidung der Strichstärken - rot: 0,5 mm, weiß: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Mit Radierer. Schaftfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Rund
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
3072703
ab € 0,88*
Ähnlich
Staedtler
775 07
ab € 2,30*
Ähnlich
Faber-Castell
134751
ab € 2,13*
Ähnlich
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Ähnlich
Faber-Castell
133328
ab € 2,44*
Ähnlich
Rotring
S0770510
ab € 2,40*
Ähnlich
Faber-Castell
136700
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.