Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA10A Booted and Non-Booted Display Dock Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA10A Booted and Non-Booted Display Dock Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell EDA10A Booted and Non-Booted Display Dock Tablet Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112181260
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA10A-DB-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA10A-11BE94N21RK
ab € 781,59*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-00BE91N21RK
ab € 750,64*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-11BE64N21RK
ab € 749,63*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-00BE61N21RK
ab € 709,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.