Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Techly DSP-229 DisplayPort DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22150394
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP DSP-229
EAN/GTIN:
     8057685304154
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Technische Details
Typ
Video
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304154
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.