Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Sonnenkönig 10510412 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78361215
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10510412
EAN/GTIN:
     7640110928523
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Der elegante METAL BLACK 16“ im modernen Design passt in jede Räumlichkeit. Edle Ventilationsblätter sorgen für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehknopf lässt sich der Ventilator in drei Geschwindigkeitsstufen regeln und ist höhenverstellbar.

Dank der horizontalen Oszillation verteilt der Ventilator die frische Luft optimal. Durch Drücken der Taste schwenkt das Gerät seitlich und automatisch von links nach rechts. Zusätzlich kann der vertikale Winkel des Ventilators manuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
7200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
6300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Lüfterdurchmesser
420 mm
Luftstrom
3560 m³/h
Höhenanpassungsrate
1050 - 1250 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Schutzgitter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.